Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Actuator proporțional 35 Cuplu | AD4HEX 41P471

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Actuator proporțional 35 Cuplu

În stoc
Element: AD4HEX Model: M9104-GGA-3SCrucea Ref: 41P471
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
€275.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă140 F
Adâncime2-3/4 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime2"
Tip montareMontare directă
consum de energie3.6 VA
Rating-ul puterii3.6 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)60
Cuplul35 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
VoltajAC 24
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulTipVoltajLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Actuator proporțional, cuplu 35 Nm, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€268.89
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Actuator proporțional, cuplu de 70 inch lb, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11/16 "25 la 5070 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€394.58
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Actuator proporțional 70 Cuplu | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11/16 "25 la 5070 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€484.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Actuator proporțional 80 Cuplu | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11/16 "6080 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€293.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Actuator proporțional 80 Cuplu | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11/16 "6080 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€380.81
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 J actuator proporțional, cuplu de 140 inch lb, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11/16 "70 la 115140 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€575.55
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 Actuator proporțional 140 Cuplu | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT122 F2-11/16 "70 la 115140 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€560.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Actuator proporțional 35 Cuplu
€275.76 /unitate