GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare automate, seria TEYF


Filtru
Tip întrerupător: Standard , Adâncime: 3" , Marimea ramei: 125A / TEY , Înălțime: 5.2 " , Montare: Șurub pe panou , Faza: 3 , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
TEYF120
1"277 VAC20125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€329.04
B
TEYF115
1"277 VAC15125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€804.67
B
TEYF160
1"277 VAC60125 VDC4AWG10AWG1Iulie€804.67
B
TEYF150
1"277 VAC50125 VDC4AWG10AWG1Iulie€804.67
B
TEYF145
1"277 VAC45125 VDC4AWG10AWG1Iulie€881.93
B
TEYF130
1"277 VAC30125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€804.67
B
TEYF135
1"277 VAC35125 VDC4AWG10AWG1Iulie€804.67
B
TEYF125
1"277 VAC25125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€804.67
B
TEYF140
1"277 VAC40125 VDC4AWG10AWG1Iulie€804.67
C
TEYF2100
2"277 / 480 VAC100250 VDC1/0 AWG4AWG2Iulie€1,554.22
D
TEYF270
2"277 / 480 VAC70250 VDC1/0 AWG4AWG2Iulie€1,554.22
E
TEYF225
2"277 / 480 VAC25250 VDC10AWG14AWG2Clemă cu șurub€1,185.81
F
TEYF250
2"277 / 480 VAC50250 VDC4AWG10AWG2Iulie€1,185.81
E
TEYF290
2"277 / 480 VAC90250 VDC1/0 AWG4AWG2Iulie€1,554.22
G
TEYF280
2"277 / 480 VAC80250 VDC1/0 AWG4AWG2Iulie€1,554.22
E
TEYF220
2"277 / 480 VAC20250 VDC10AWG14AWG2Clemă cu șurub€1,261.40
E
TEYF245
2"277 / 480 VAC45250 VDC4AWG10AWG2Iulie€1,185.81
E
TEYF240
2"277 / 480 VAC40250 VDC4AWG10AWG2Iulie€1,185.81
H
TEYF235
2"277 / 480 VAC35250 VDC4AWG10AWG2Iulie€1,185.81
I
TEYF230
2"277 / 480 VAC30250 VDC10AWG14AWG2Clemă cu șurub€1,261.40
E
TEYF215
2"277 / 480 VAC15250 VDC10AWG14AWG2Clemă cu șurub€1,185.81
J
TEYF260
2"277 / 480 VAC60250 VDC4AWG10AWG2Iulie€1,185.81
K
TEYF380
3"277 / 480 VAC80Nu a fost votat1/0 AWG4AWG3Iulie€1,842.29
K
TEYF335
3"277 / 480 VAC35Nu a fost votat4AWG10AWG3Iulie€1,455.98
L
TEYF370
3"277 / 480 VAC70Nu a fost votat1/0 AWG4AWG3Iulie€1,842.29
K
TEYF345
3"277 / 480 VAC45Nu a fost votat4AWG10AWG3Iulie€1,455.98
K
TEYF390
3"277 / 480 VAC90Nu a fost votat1/0 AWG4AWG3Iulie€738.57
M
TEYF330
3"277 / 480 VAC30Nu a fost votat10AWG14AWG3Clemă cu șurub€688.09
K
TEYF325
3"277 / 480 VAC25Nu a fost votat10AWG14AWG3Clemă cu șurub€733.49
K
TEYF315
3"277 / 480 VAC15Nu a fost votat10AWG14AWG3Clemă cu șurub€688.09
N
TEYF320
3"277 / 480 VAC20Nu a fost votat10AWG14AWG3Clemă cu șurub€688.09
O
TEYF360
3"277 / 480 VAC60Nu a fost votat4AWG10AWG3Iulie€738.57
K
TEYF340
3"277 / 480 VAC40Nu a fost votat4AWG10AWG3Iulie€738.57
P
TEYF350
3"277 / 480 VAC50Nu a fost votat4AWG10AWG3Iulie€738.57
Q
TEYF3100
3"277 / 480 VAC100Nu a fost votat1/0 AWG4AWG3Iulie€1,913.06

Întrerupătoare automate, seria TEYF

Întreruptoarele General Electric din seria TEYF sunt utilizate pentru a asigura protecție împotriva supraîncărcărilor de curent și a scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei. Aceste întrerupătoare listate UL prezintă o declanșare termomagnetică neinterschimbabilă care reacționează instantaneu împotriva supratensiunilor severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare și un design de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste întrerupătoare disponibile în conexiuni terminale cu șurub și șurub Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?