Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TEYF380 Întrerupător 80a 3p 277/480vac 18ka | AG2VMJ 32JA01

GENERAL ELECTRIC TEYF380 Circuit Breaker 80a 3p 277 / 480vac 18ka

În stoc
Articol: AG2VMJ Model: TEYF380Crucea Ref: 32JA01

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,842.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi80
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3"
Marimea ramei125A / TEY
Înălţime5.2 "
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului1/0 AWG
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareȘurub pe panou
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
GENERAL ELECTRIC TEYF115 Întrerupător 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€804.67
GENERAL ELECTRIC TEYF120 Întrerupător 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€329.05
GENERAL ELECTRIC TEYF125 Întrerupător 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€804.67
GENERAL ELECTRIC TEYF130 Întrerupător 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€804.67
GENERAL ELECTRIC TEYF135 Întrerupător 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4AWG10AWG1Iulie€804.67
GENERAL ELECTRIC TEYF140 Întrerupător 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4AWG10AWG1Iulie€804.67
GENERAL ELECTRIC TEYF145 Întrerupător 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4AWG10AWG1Iulie€881.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF380 Circuit Breaker 80a 3p 277 / 480vac 18ka
€1,842.29 /unitate