WATTS Seria LFN9, verificare dublă cu aerisire atmosferică


Filtru
Inaltimea corpului: 2.375 " , Stilul corpului: In linie , Lățimea corpului: 1.25 " , Material disc: Cauciuc , Max. Presiune de lucru: 8.6 Bar , Mfr. Serie: LFN9 , Min. Temp.: 33 de grade F , Operațiune: Continuu , Tip fir: NPT , Tip supapă: Fără supapă de închidere
StilModelMaterial corpDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Dimensiunea de ieșireTip OutletPreț (ex. TVA)
A
LFNLF9
Alama fără plumb3 / 8 "MNPT180 grade F3 / 8 "FNPT€222.53
B
LFN9-1 / 4 "
Alama fără plumb1 / 4 "Femelă filetată140 de grade F1 / 4 "Femelă filetată€146.08
C
LFN9C-1/4 "
Alama fără plumb1 / 4 "Femelă filetată140 de grade F1 / 4 "Femelă filetată€161.32
B
LFN9-3 / 8 "
Alama fără plumb3 / 8 "Femelă filetată140 de grade F3 / 8 "Femelă filetată€275.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?