Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN9-1/4 Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 1/4 inch, alamă | AH2NHF 29YM12

WATTS LFN9-1/4" Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AH2NHF Model: LFN9-1 / 4 "Crucea Ref: 29YM12
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
€146.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerificare dublă cu aerisire atmosferică
Finisaj corporalAlamă
Inaltimea corpului2.375 "
Material corpAlama fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Lățimea corpului1.25 "
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru8.6 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLFN9
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.78
Lungimea navei (cm)5.55
Lățimea navei (cm)4.76
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Remontare automată: Nu

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Dimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS LFNLF9 Dual Check cu aerisire atmosferică | AH2NHE 29YM11 LFNLF9Alama fără plumb3 / 8 "MNPT180 grade F3 / 8 "FNPT€222.53
WATTS LFN9-3/8" Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Alama fără plumb3 / 8 "Femelă filetată140 de grade F3 / 8 "Femelă filetată€309.54
WATTS LFN9C-1/4" Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 1/4 inch, alamă | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Alama fără plumb1 / 4 "Femelă filetată140 de grade F1 / 4 "Femelă filetată€161.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN9-1/4" Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 1/4 inch, alamă
€146.07 /unitate