Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFNLF9 Dual Check cu aerisire atmosferică | AH2NHE 29YM11

WATTS LFNLF9 Dual Check cu aerisire atmosferică

În stoc
Element: AH2NHE Model: LFNLF9Crucea Ref: 29YM11
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
€222.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerificare dublă cu aerisire atmosferică
Inaltimea corpului2.375 "
Material corpAlama fără plumb
Lățimea corpului1.25 "
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată: Nu

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Dimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS LFN9-1/4" Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 1/4 inch, alamă | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "Alama fără plumb1 / 4 "Femelă filetată140 de grade F1 / 4 "Femelă filetată€146.07
WATTS LFN9-3/8" Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Alama fără plumb3 / 8 "Femelă filetată140 de grade F3 / 8 "Femelă filetată€309.54
WATTS LFN9C-1/4" Disruptor de vid cu verificare dublă, în linie, dimensiune 1/4 inch, alamă | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Alama fără plumb1 / 4 "Femelă filetată140 de grade F1 / 4 "Femelă filetată€161.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFNLF9 Dual Check cu aerisire atmosferică
€222.53 /unitate