Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TEYF115 Întrerupător 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68

GENERAL ELECTRIC TEYF115 Întrerupător 15a 1p 277vac 18ka

În stoc
Articol: AG2VJR Model: TEYF115Crucea Ref: 32HZ68
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
€756.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 VAC
amperi15
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Adâncime3"
Marimea ramei125A / TEY
Înălţime5.2 "
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareȘurub pe panou
Număr de poli1
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
GENERAL ELECTRIC TEYF120 Întrerupător 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€756.77
GENERAL ELECTRIC TEYF125 Întrerupător 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€756.77
GENERAL ELECTRIC TEYF130 Întrerupător 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10AWG14AWG1Clemă cu șurub€756.77
GENERAL ELECTRIC TEYF135 Întrerupător 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4AWG10AWG1Iulie€756.77
GENERAL ELECTRIC TEYF140 Întrerupător 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4AWG10AWG1Iulie€756.77
GENERAL ELECTRIC TEYF145 Întrerupător 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4AWG10AWG1Iulie€849.59
GENERAL ELECTRIC TEYF150 Întrerupător 50a 1p 277vac 18ka | AG2VJZ 32HZ75 TEYF1501"277 VAC50125 VDC4AWG10AWG1Iulie€756.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF115 Întrerupător 15a 1p 277vac 18ka
€756.77 /unitate