Bateriile incluse: Da , Incarcator de baterie inclus: Da , Dimensiunea bateriei: 12V , Voltajul bateriei: 12V , Culoare: Albastru , Viteze înainte și înapoi: 0 până la 3.7 mph , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Lățimea roții frontale: 2" , Lungime: 54.33 " , Material: Oţel , Număr de baterii: 2 , Număr de rotile: 4 , Tip operațiune: Apasa butonul , Lungimea platformei: 40 " , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 24 " , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Lățimea roții din spate: 2 1 / 2 " , Scala inclusă: Nu , Voltaj: 24V c.c. , latime: 26.25 "