VESTIL CART-1500-DC-CTD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 40 inch x 24 inch | AG7PBL

VESTIL CART-1500-DC-CTD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 40 inch x 24 inch

În stoc
Articol: AG7PBL Model: CART-1500-DC-CTD

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,179.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Dimensiune baterie12V
Voltajul bateriei12V
Capacitate1500 lbs.
CuloriAlbastru
Viteze înainte și înapoi0 până la 3.7 mph
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.7 7 / 8 "
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Înălţime45.88 "
Lungime54.33 "
Înălțime coborâtă18 1 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime42.38 "
Max. Distanța de călătorie24.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime18.13 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei40 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată42 3 / 8 "
Dia rotor spate.7 7 / 8 "
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Scară inclusăNu
Tip foarfecaSingur
Voltaj24V c.c.
Tensiune (DC)24
Lăţime26.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 221.4
Înălțimea navei (cm)116.52
Lungimea navei (cm)138
Lățimea navei (cm)66.68
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieSursa de putereTip foarfecaPreț
VESTIL CART-1000-DC-CTD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 40 inch x 24 inch | AG7PAY CART-1000-DC-CTD1000 lbs.42.38 "24.25 "electricSingur€10,710.06
VESTIL CART-1000D-DC-CTD Cărucior hidraulic dublu cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 40 inch x 24 inch | AG7PBA CART-1000D-DC-CTD1000 lbs.72.81 "52.3125 "electricdublu€11,643.98
VESTIL CART-1500D-DC-CTD Cărucior hidraulic dublu cu foarfece, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 40 inch x 24 inch | AG7PBM CART-1500D-DC-CTD1500 lbs.72.81 "52.3125 "Funcționează cu bateriidublu€11,247.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-1500-DC-CTD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 40 inch x 24 inch
€11,179.57 /unitate