VESTIL Indicatoare digitale de sarcină din seria DLI


Filtru
Tip baterie: AA , Culoare: Silver , Înălțime: 8 3 / 4 " , Lungime: 1 1 / 2 " , Material: Aluminiu , Număr de baterii: 3 , Temp. Gamă: 14 de grade. la 104 de grade. F , Sursa de putere: Baterie , latime: 3 5 / 8 "
StilModelPrecizia sarcinii nominalePrecizia de indexareCapacitate de încărcareAdâncimea găuriiDiametrul orificiului știftuluiPreciziePreț (ex. TVA)
A
DLI-1
-/+0.1%1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€1,192.45
B
DLI-05
-/+0.2%1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.€1,170.04
C
DLI-2
-/+0.2%4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.€1,208.22
D
DLI-14
-/+0.16%20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,559.85
E
DLI-7
-/+0.16%11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,431.62
F
DLI-4
-/+0.25%11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€7.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?