Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Indicator digital de sarcină DLI-05, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QQB Model: DLI-05
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
€1,170.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de încărcare
Precizia sarcinii nominale-/+0.2%
Baterie TipAA
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea afișajului1 1 / 2 "
Lățimea afișajului2 1 / 2 "
Înălţime8 3 / 4 "
Precizia de indexare1.1 lbs.
Lungime1 1 / 2 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de baterii3
Temp. De funcționare Gamă14 de grade. la 104 de grade. F
Pin Dia.1 / 2 "
Adâncimea găurii5 / 8 "
Diametrul orificiului știftului1 / 2 "
Sursa de putereBaterie
Precizie4.4 lbs.
Lăţime3 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)9.21
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPrecizia sarcinii nominalePrecizia de indexareCapacitate de încărcareAdâncimea găuriiDiametrul orificiului știftuluiPreciziePreț
Indicator digital de sarcină VESTIL DLI-1, 1000 lb. Capacitate | AG7QQC DLI-1-/+0.1%1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€1,192.44
Indicator digital de sarcină VESTIL DLI-14, 14000 lb. Capacitate | AG7QQD DLI-14-/+0.16%20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,559.85
Indicator digital de sarcină VESTIL DLI-2, 2000 lb. Capacitate | AG7QQE DLI-2-/+0.2%4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.€1,208.22
Indicator digital de sarcină VESTIL DLI-4, 4000 lb. Capacitate | AG7QQF DLI-4-/+0.25%11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€7.62
Indicator digital de sarcină VESTIL DLI-7, 7000 lb. Capacitate | AG7QQG DLI-7-/+0.16%11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,431.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Indicator digital de sarcină DLI-05, 500 lb. Capacitate
€1,170.03 /unitate