NEWSTRIPE 10000448 Șabloane arcuite pentru teren de joacă Hopscotch, pachet de 2 | AG8HBP

NEWSTRIPE 10000448 Șabloane arcuite pentru teren de joacă Hopscotch, pachet de 2

În stoc
Articol: AG8HBP Model: 10000448

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€311.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon
MaterialPlastic PolyTough
Grosime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4328
Tara natalaUS

Detalii produs:

Șabloanele pentru terenul de joacă cu arc de hamei Newstripe 10000448 sunt ideale pentru a crea o arenă de hamei prin aplicarea de ipsos, pigment sau pastă metalică prin spațiile decupate. Aceste șabloane de calitate profesională sunt benefice în școli pentru a construi echilibrul elevilor, ritmul corporal și coordonarea mână/ochi.

Caracteristici:

  • Șablonurile arcuite de hamei Newstripe 10000448 au o construcție durabilă din plastic PolyTough pentru a îmbunătăți reutilizarea.
  • Sunt utile pentru a realiza marcaje clare și clare în formă de arc.
  • Aceste șabloane pentru locuri de joacă folosesc un furtun presurizat pentru o curățare eficientă.

Accesorii compatibile:

  • Mașini de spălat sub presiune: Acest echipament este util pentru a menține șabloanele curate pentru a fi utilizate data viitoare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este grosimea acestor șabloane?

A. 1/8 inci.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeGrosimeLăţimePreț
NEWSTRIPE 10001006 Șablon cu litere îngroșate, 72 inch L | AG8HBA 10001006-72 "1 / 8 "-€259.87
NEWSTRIPE 10004405 Șablon cu litere îngroșate, 72 inch L, 1/16 inch grosime | AG8HBL 10004405-72 "1 / 16 "-€190.58
NEWSTRIPE 10004450 Șablon de panglică pentru cancerul de sân, 72 in H x 36 in W, 1/16 in Grosime | AG8HBM 10004450-72 "1 / 16 "36 "€138.61
NEWSTRIPE 10004451 Șablon de panglică pentru cancerul de sân, 72 in H x 36 in W, 1/8 in grosime | AG8HBN 10004451-72 "1 / 8 "36 "€190.58
NEWSTRIPE 10001726 Șablon de joc cu 4 pătrate | AG8HBQ 10001726--1 / 8 "-€450.45
NEWSTRIPE 10001727 Șablon mare pentru teren de joacă pentru hartă US | AG8HBR 10001727--1 / 8 "-€3,984.75
NEWSTRIPE 10001728 Small Us Map Playground Stencil | AG8HBT 10001728--1 / 8 "-€1,004.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10000448 Șabloane arcuite pentru teren de joacă Hopscotch, pachet de 2
€311.85 /unitate