Scuturi de expansiune

Filtru

Scuturile de expansiune permit ancorarea atașamentelor prin inserții metalice introduse în găuri pre-forate și extinse pentru a etanșa părțile laterale ale găurilor. Aceste unități sunt proiectate pentru rezistență...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Piuliță de expansiune Scw

StilModelDimensiunea burghiuluiDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A4KHZ31"1"€75.59
A4KHY91 / 2 "1 / 2 "€146.87
A4KHZ23 / 4 "3 / 4 "€227.91
A4KHY83 / 8 "3 / 8 "€219.19
A4KHZ15 / 8 "5 / 8 "€121.00
MKT FASTENING -

Scuturi de expansiune

StilModelAncoră Dia.Dimensiunea burghiuluiDimensiunea filetului internLungimeMin. ÎncorporareDimensiunea șurubuluiForfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)Preț (ex. TVA)
A11120001.25 "1.25 "3 / 4 "3.125 "3.125 "3 / 4-1015,3009850€498.50
A11100001.125 "1.125 "5 / 8 "2.625 "2.625 "5 / 8-1114,1705820€791.74
B11040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "1.25 "1.25 "1 / 4-2021002320€430.65
B11080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2 "2.25 "2.25 "1 / 2-1381005100€421.82
B11050009 / 16 "9 / 16 "5 / 16 "1.5 "1.5 "5 / 16-1833002600€485.60
B110600011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "1.75 "1.75 "3 / 8-1638503640€286.50
MKT FASTENING -

Ancore de expansiune

StilModelAncoră Dia.Dimensiunea burghiuluiDimensiunea filetului internLungimeMin. ÎncorporareDimensiunea șurubuluiTipForfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)Preț (ex. TVA)
A62100001"1"5 / 8-113"3"5 / 8-11Șurubul mașinii10700€39.37
A62120001.25 "1.25 "3 / 4-104"4"3 / 4-10Șurubul mașinii14500€50.42
B61040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201 5 / 16 "1-5/16 "1 / 4-20Șurubul mașinii1750€16.87
C33140001 / 2 "1 / 2 "-1.5 "1.5 "1 / 4 "Șurub Lag-€38.77
C33040001 / 2 "1 / 2 "-1"1"1 / 4 "Șurub Lag-€37.29
C33050001 / 2 "1 / 2 "-1.25 "1.25 "5 / 16 "Șurub Lag-€42.43
C33150001 / 2 "1 / 2 "-1.75 "1.75 "5 / 16 "Șurub Lag-€50.79
A62040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201.375 "1.375 "1 / 4-20Șurubul mașinii2250€44.09
A62060003 / 4 "3 / 4 "3 / 8-162 1 / 16 "2-1/16 "3 / 8-16Șurubul mașinii3610€59.44
C33080003 / 4 "3 / 4 "-2"2"1 / 2 "Șurub Lag-€91.94
C33180003 / 4 "3 / 4 "-3"3"1 / 2 "Șurub Lag-€123.03
C33060005 / 8 "5 / 8 "-1.75 "1.75 "3 / 8 "Șurub Lag-€79.98
B61060005 / 8 "5 / 8 "3 / 8-161.5 "1.5 "3 / 8-16Șurubul mașinii3180€29.05
C33160005 / 8 "5 / 8 "-2.5 "2.5 "3 / 8 "Șurub Lag-€105.05
A62050005 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.187 "1.187 "5 / 16-18Șurubul mașinii2740€76.02
B61050005 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.5 "1.5 "5 / 16-18Șurubul mașinii2400€34.16
A62080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.5 "2.5 "1 / 2-13Șurubul mașinii7345€62.21
B61080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.187 "2.187 "1 / 2-13Șurubul mașinii6500€46.07
MKT FASTENING -

Șuruburi conice

StilModelAncoră Dia.Dimensiunea burghiuluiLungimeMin. ÎncorporareDimensiunea șurubuluiForfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)Preț (ex. TVA)
A34620001"1"7.25 "4.625 "1"36,25728,263€449.28
B34600001"1"5.625 "4.625 "1"36,25728,263€539.12
B34300001 / 2 "1 / 2 "2.875 "2.375 "1 / 2 "12,1778165€219.94
B34320001 / 2 "1 / 2 "5"2.375 "1 / 2 "12,1778165€227.94
B34310001 / 2 "1 / 2 "4"2.375 "1 / 2 "12,1778165€262.83
B34510003 / 4 "3 / 4 "5.5 "3.375 "3 / 4 "27,91611,906€498.70
A34530003 / 4 "3 / 4 "8"3.375 "3 / 4 "27,91611,906€321.79
B34500003 / 4 "3 / 4 "4.125 "3.375 "3 / 4 "27,91611,906€367.22
B34520003 / 4 "3 / 4 "7"3.375 "3 / 4 "27,91611,906€410.55
B34200003 / 8 "3 / 8 "2.25 "1.875 "3 / 8 "71774030€247.10
B34220003 / 8 "3 / 8 "3"1.875 "3 / 8 "71774030€386.76
B34230003 / 8 "3 / 8 "4"1.875 "3 / 8 "71774030€408.01
B34410005 / 8 "5 / 8 "4.5 "2.875 "5 / 8 "17,0309990€489.02
A34430005 / 8 "5 / 8 "7"2.875 "5 / 8 "17,0309990€444.79
B34400005 / 8 "5 / 8 "3.5 "2.875 "5 / 8 "17,0309990€226.15
B34420005 / 8 "5 / 8 "6"2.875 "5 / 8 "17,0309990€448.69
POWERS FASTENERS -

Scuturi Lag

StilModelAncoră Dia.Lungimea ancoreiDimensiunea burghiuluiMin. ÎncorporareDimensiunea șurubuluiFilet Dia.Preț (ex. TVA)
A01305-PWR1"3.5 "1"3.5 "3.53 / 4 "€255.61
A01101-PWR1 / 2 "1.25 "1 / 2 "1.25 "5 / 16-95 / 16 "€146.01
A01105-PWR1 / 2 "1.75 "1 / 2 "1.75 "5 / 16-95 / 16 "€129.19
B01055-PWR1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-101 / 4 "€75.72
B01051-PWR1 / 2 "1"1 / 2 "1"1 / 4-101 / 4 "€58.59
A01201-PWR3 / 4 "2"3 / 4 "2"1 / 2-61 / 2 "€156.34
A01205-PWR3 / 4 "3"3 / 4 "3"1 / 2-61 / 2 "€213.83
B01151-PWR5 / 8 "1.75 "5 / 8 "1.75 "3 / 8-73 / 8 "€111.74
B01155-PWR5 / 8 "2.5 "5 / 8 "2.5 "3 / 8-73 / 8 "€129.46
A01251-PWR7 / 8 "2"7 / 8 "2"5 / 8-55 / 8 "€94.05
A01255-PWR7 / 8 "3.5 "7 / 8 "3.5 "5 / 8-55 / 8 "€183.56
POWERS FASTENERS -

Ancore de expansiune

StilModelAncoră Dia.Dimensiunea burghiuluiLungimeDimensiunea șurubuluiTipPreț (ex. TVA)
A09525-PWR1 / 2 "7 / 8 "2.5 "1 / 2 "dublu€134.34
B09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "Singur€147.08
C09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "dublu€84.55
A09535-PWR3 / 4 "1.25 "3 15 / 16 "3 / 4 "dublu€146.17
D09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "Singur€122.71
C09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "dublu€173.76
A09530-PWR5 / 8 "1"2.75 "5 / 8 "dublu€184.84
B09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "Singur€221.69
B09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "Singur€137.69
C09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "dublu€133.20
B09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "Singur€82.28

Scuturi de expansiune

Scuturile de expansiune permit ancorarea atașamentelor prin inserții metalice introduse în găuri pre-forate și extinse pentru a etanșa părțile laterale ale găurilor. Aceste unități sunt proiectate pentru a rezista forței de forfecare cauzate de sarcini mecanice și pentru a asigura șuruburile sau elementele de fixare expuse vibrațiilor sau presiunii laterale.

Întrebări Frecvente

Ce sunt șuruburile de trecere?

Șuruburile de trecere sunt fabricate din oțel de înaltă rezistență, iar clemele lor de expansiune se deformează complet în gaură. Șuruburile de trecere funcționează prin extinderea furcii de capăt. Pe măsură ce strângeți piulița superioară, piesa conică va trage treptat prin închizătoare și va începe să se extindă.

Ce sunt ancorele cu ciocan cu detonare?

Ele sunt asemănătoare ancorelor de fixare, astfel încât trebuie să fie lovite pentru a fi instalate. Acestea au un corp din nailon sau oțel care este poziționat în gaură. Un cui/șurub este introdus prin centrul ancorei, forțând corpul să se extindă împotriva substratului.

Ce este un șurub de expansiune?

Sunt alcătuite din trei părți: un manșon extensibil, un șurub filetat și o piuliță dimensionată corespunzător. Atunci când este utilizat împreună, forța produsă de strângerea piuliței și șurubului împinge porțiunea de expansiune a manșonului spre exterior, strângând materialul în care este înglobat manșonul. Datorită sistemului unic de fixare, șuruburile de expansiune sunt cele mai potrivite pentru conectarea materialelor poroase precum cărămidă, piatră și beton.

Care sunt tipurile de șuruburi de expansiune?

  • Șuruburi de expansiune pe viață: După cum sugerează și numele, aceste elemente de fixare nu sunt destinate să fie îndepărtate. Se disting prin conul de oțel care acoperă capul șurubului.
  • Șuruburi de expansiune de securitate Permafix: Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit pentru a menține barele și grilajele pe loc.
  • Șuruburi de expansiune anti-manipulare: Aceste elemente de fixare din oțel pot fi instalate și îndepărtate numai folosind un instrument anti-manipulare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?