Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 6108000 Ancoră de expansiune, 7/8 inch diametru, 2-3/16 inch lungime, 5 buc. | AB6QLG 22A680

MKT FASTENING 6108000 Ancoră de expansiune, 7/8 inch diametru, 2-3/16 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB6QLG Model: 6108000Crucea Ref: 22A680

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€40.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.7 / 8 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
Dimensiunea filetului intern1 / 2-13 "
Lungime2.187 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare2.187 "
Dimensiunea șurubului1 / 2-13
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6500
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)7550
Foloseste cuȘuruburi de mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 6108000 Ancoră de expansiune, 7/8 inch diametru, 2-3/16 inch lungime, 5 buc.
€40.70 /ambalaj