DAYCO Furtun de lichid de răcire din silicon


Filtru
Culoare: Albastru , Lungime: 3ft , Material: silicon , Temp. Gamă: -65 până la 350 grade F
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
5515-100
1"1.32 "100 PSI€128.10
A
5515-150
1-1/2 "1.82 "80 PSI€154.78
A
5515-125
1-1/4 "1.57 "90 PSI€140.36
A
5515-175
1-3/4 "2.07 "70 PSI€184.33
A
5515-200
2"2.32 "60 PSI€188.15
A
5515-250
2-1/2 "2.82 "50 PSI€235.41
A
5515-225
2-1/4 "2.57 "60 PSI€219.69
A
5515-275
2-3/4 "3.07 "40 PSI€235.90
A
5515-300
3"3.32 "35 PSI€256.78
A
5515-350
3-1/2 "3.82 "25 PSI€298.04
B
5515-075
3 / 4 "1.07 "100 PSI€118.55
A
5515-400
4"4.32 "20 PSI€347.96

Furtun de lichid de răcire din silicon

Furtunurile de lichid de răcire din silicon Dayco sunt folosite pentru a transporta fluidele radiatoarelor. Aceste furtunuri au o bază interioară tricotată din raion pentru o mai bună rezistență și durabilitate și conexiuni de presiune grele ideale pentru aplicare în medii ostile cu motoare. Furtunurile din silicon de la Dayco îndeplinesc standardele SAE J20 RL CLASA A și sunt rezistente la întărire, crăpare, scurgeri, substanțe chimice și orice daune cauzate de ulei, ozon și lichide de răcire. Aceste furtunuri sunt proiectate să funcționeze la temperaturi extrem de ridicate și scăzute, cu temperaturi de funcționare variind de la -65 la 350 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?