SQUARE D Seria BCE pe șuruburi miniaturale


Filtru
Evaluare AIC: 14kAIC @ 480V , Tip cadru: BCE
StilModelamperiNumăr de poliVoltajPreț (ex. TVA)
A
ECB34015G3
153480€1,215.09
RFQ
B
ECB24015G3
15A2480V€1,039.51
RFQ
C
ECB14015G3
15A1277V€195.47
D
ECB14020G3EL
201277-
RFQ
D
ECB142020G3EL
201480€369.53
RFQ
A
ECB34020G3
203480€1,215.09
RFQ
C
ECB14020G3
20A1277V€333.70
B
ECB24020G3
20A2480V€1,039.51
B
ECB24030G3
30A2480V€1,039.51
RFQ
C
ECB14030G3
30A1277V€333.70

Seria BCE pe șuruburi miniaturale

Întreruptoarele din seria Square D ECB sunt ideale pentru utilizarea pe circuite care alimentează sisteme de iluminat cu descărcare de intensitate mare și sisteme fluorescente, asigurând protecție împotriva curenților defectuosi. Aceste întreruptoare de circuit listate UL au un design de montare cu șuruburi pentru a asigura ușurința instalării în spații înguste. Acestea oferă valori nominale de curent de până la 30 A și oferă o capacitate de întrerupere de 14 kA la 480 VCA. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste întrerupătoare de circuit unipolar/dublu pornite Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?