Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D ECB34015G3 Întrerupător cu carcasă turnată, 480 V, 15 A, cu bolt | CE6GUN

SQUARE D ECB34015G3 Întrerupător cu carcasă turnată, 480 V, 15 A, cu bolt

În stoc
Element: CE6GUN Model: ECB34015G3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,214.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi15
Tip cadruBCE
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7055
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SQUARE D ECB34015G3 Întrerupător din seria Powerlink ECB conceput pentru a oferi protecție la supracurent și scurtcircuit, precum și pentru a facilita comutarea în sistemele AC și DC
    • Echipat cu o unitate de declanșare termomagnetică pentru a furniza atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Acceptă firele de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 12 și 8 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D ECB14015G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRT ECB14015G315A1277V€402.65
SQUARE D ECB14020G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRU ECB14020G320A1277V€335.06
SQUARE D ECB14030G3 Disjunctor cu șuruburi Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRV ECB14030G330A1277V€335.06
SQUARE D ECB24015G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRW ECB24015G315A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24020G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRX ECB24020G320A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24030G3 Disjunctor cu șuruburi Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRY ECB24030G330A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB14020G3EL Întrerupător cu șuruburi, 20A, 14kAIC la 480V, 1P, 600V | CE6HYH ECB14020G3EL201277-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D ECB34015G3 Întrerupător cu carcasă turnată, 480 V, 15 A, cu bolt
€1,214.50 /unitate