Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D ECB14030G3 Disjunctor cu șuruburi Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRV

SQUARE D ECB14030G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 30 Amp 277 Vca 1p 14kaic@480 V

În stoc
Articol: AG8MRV Model: ECB14030G3
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
€335.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC14kAIC @ 480V
amperi30A
Tip cadruBCE
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)16

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D ECB14015G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRT ECB14015G315A1277V€402.65
SQUARE D ECB14020G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRU ECB14020G320A1277V€335.06
SQUARE D ECB24015G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRW ECB24015G315A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24020G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRX ECB24020G320A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24030G3 Disjunctor cu șuruburi Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRY ECB24030G330A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB34015G3 Întrerupător cu carcasă turnată, 480 V, 15 A, cu bolt | CE6GUN ECB34015G3153480€1,214.50
SQUARE D ECB14020G3EL Întrerupător cu șuruburi, 20A, 14kAIC la 480V, 1P, 600V | CE6HYH ECB14020G3EL201277-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D ECB14030G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 30 Amp 277 Vca 1p 14kaic@480 V
€335.06 /unitate