Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D ECB142020G3EL Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 1P, 14kAIC la 480V | CE6HYJ

SQUARE D ECB142020G3EL Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 1P, 14kAIC la 480V

În stoc
Element: CE6HYJ Model: ECB142020G3EL
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
€367.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruBCE
Număr de poli1
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D ECB142020G3EL conceput pentru a limita curenții de trecere și pentru a oferi protecție componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Operare de la distanță pentru confortul utilizatorului și design de montare cu șuruburi pentru o instalare fără probleme
    • Dispune de funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Ideal pentru a găzdui fire de aluminiu 12 - 8 AWG și fire de cupru 10 - 8 AWG
    • Certificat RoHS și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D ECB14015G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRT ECB14015G315A1277V€402.65
SQUARE D ECB14020G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRU ECB14020G320A1277V€335.06
SQUARE D ECB14030G3 Disjunctor cu șuruburi Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRV ECB14030G330A1277V€335.06
SQUARE D ECB24015G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRW ECB24015G315A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24020G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRX ECB24020G320A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24030G3 Disjunctor cu șuruburi Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRY ECB24030G330A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB34015G3 Întrerupător cu carcasă turnată, 480 V, 15 A, cu bolt | CE6GUN ECB34015G3153480€1,214.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D ECB142020G3EL Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 1P, 14kAIC la 480V
€367.92 /unitate