Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D ECB34020G3 Disjunctor termic magnetic, 480 V, 20 A, cu bolt-on | CE6HYM

SQUARE D ECB34020G3 Întrerupător magnetic termic, 480 V, 20 A, cu bolt

În stoc
Element: CE6HYM Model: ECB34020G3
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
€1,214.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruBCE
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.692
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D ECB34020G3 proiectat pentru instalare în echipamente de aer condiționat, încălzire și refrigerare pentru protecție împotriva supraîncărcărilor de curent
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică standard cu funcționalitate LI (de lungă durată și instantanee) de limitare a curentului; potrivit pentru sistemele de iluminat cu descărcare de mare intensitate
    • Instalație de montare cu șuruburi capabilă să găzduiască indicatoare de sârmă de dimensiuni cuprinse între 12 și 8 AWG (aluminiu) și 10 până la 8 AWG (cupru)
    • Calibrat la 40 de grade C, dispozitivul rămâne insensibil la temperatura ambientală nominală și previne declanșarea neplăcută
    • Îndeplinește aprobările certificate CSA și UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D ECB14015G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRT ECB14015G315A1277V€402.65
SQUARE D ECB14020G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRU ECB14020G320A1277V€335.06
SQUARE D ECB14030G3 Disjunctor cu șuruburi Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic@480v | AG8MRV ECB14030G330A1277V€335.06
SQUARE D ECB24015G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRW ECB24015G315A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24020G3 Întrerupător cu șuruburi Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRX ECB24020G320A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB24030G3 Disjunctor cu șuruburi Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MRY ECB24030G330A2480V€1,027.14
SQUARE D ECB34015G3 Întrerupător cu carcasă turnată, 480 V, 15 A, cu bolt | CE6GUN ECB34015G3153480€1,214.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D ECB34020G3 Întrerupător magnetic termic, 480 V, 20 A, cu bolt
€1,214.50 /unitate