Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYCO 5515-400 Furtun silicon de răcire Id 4 in | AD7UJA 4GJY6

DAYCO 5515-400 Furtun de răcire din silicon ID 4 in

În stoc
Element: AD7UJA Model: 5515-400Crucea Ref: 4GJY6
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
€347.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de lichid de răcire din silicon
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.4"
Lungime3ft
Materialsilicon
În afara Dia.4.32 "
Temp. Gamă-65 până la 350 grade F
Presiune de lucru20 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4445
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț
DAYCO 5515-075 Furtun silicon de răcire Id 3/4 in | AD7UHN 4GJX4 5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€118.56
DAYCO 5515-100 Furtun de răcire din silicon Id 1 in | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32 "100 PSI€128.10
DAYCO 5515-125 Furtun de răcire din silicon Id 1 1/4 in | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1/4 "1.57 "90 PSI€140.36
DAYCO 5515-150 Furtun silicon de răcire Id 1 1/2 in | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1/2 "1.82 "80 PSI€154.78
DAYCO 5515-175 Furtun de răcire din silicon Id 1 3/4 in | AD7UHT 4GJX8 5515-1751-3/4 "2.07 "70 PSI€184.33
DAYCO 5515-200 Furtun de răcire din silicon Id 2 in | AD7UHU 4GJX9 5515-2002"2.32 "60 PSI€188.14
DAYCO 5515-225 Furtun de răcire din silicon Id 2 1/4 in | AD7UHV 4GJY1 5515-2252-1/4 "2.57 "60 PSI€219.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO 5515-400 Furtun de răcire din silicon ID 4 in
€347.96 /unitate