DAYCO

Fondată în 1905, Dayco este lider mondial în dezvoltarea, proiectarea, producția și distribuția de sisteme vitale de acționare a motoarelor, precum și în furnizarea de servicii aftermarket pentru piețele de automobile, camioane, construcții, agricultură și industrială. Are sediul în Roseville, Michigan, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Întreținerea flotei și a vehiculelor

pompe

Întreținerea flotei și a vehiculelor Filtru

Automobile mecaniceVezi tot

  • Curele auto

    Curele trapezoidale și curele Serpentine concepute cu cordoane tratate special care împiedică întinderea și asigură stabilitatea lungimii pentru tensionarea corectă între diferitele componente ale motorului. Oferă rezistență la abraziune și grăsime

  • Dispozitive de tensionare a curelei și scripete de tensionare

    Folosit pentru a menține strânse centurile de mașini și camioane pentru a asigura tensiunea corespunzătoare asupra centurilor de motor. Disponibil atât în ​​variante ușoare, cât și în variante grele

  • Accesorii pentru furtunuri din cauciuc

    Include coturi de lichid de răcire, cleme metalice de evacuare și manșoane turbo utilizate la fixarea și înlocuirea furtunurilor deteriorate

  • Furtun de cauciuc

    Injecție de combustibil, evacuare metalică, radiator de mare rezistență și furtunuri din silicon utilizate pentru transportul fluidelor de radiatoare. Îndeplinește standardele SAE J30R7/SAE J1527 și este disponibil în diferite lungimi, materiale și diametre

Despre DAYCO

Linia de produse din catalogul de curele Dayco include o linie cuprinzătoare de furtunuri de cauciuc, curele auto, curele trapezoidale auto, curele în formă de serpentine și scripete întinzătoare. Întinzătoarele de curele Dayco sunt proiectate pentru a oferi vibrații reduse cu o gamă de funcționare crescută. Al brandului curele V auto sunt realizate din compuși EPDM și armături cu aramid împreună care pot funcționa la temperaturi mai scăzute, reduc nivelul de zgomot și vibrații. Aceste curele dintate au fante care minimizează alunecarea și îmbunătățesc transmisia cuplului. Dayco furtunuri de răcire au o bază interioară tricotată din raion, făcându-le ideale pentru transportul fluidelor radiatoarelor. Aceste furtunuri din cauciuc sunt disponibile în variante de injecție de combustibil, evacuare metalică, încălzitor din silicon și furtunuri de răcire din silicon pentru a alege în funcție de mediu și condițiile de funcționare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Dayco încrucișează referințe individuale la echivalentele Dixon, Eaton și Flextech. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Dayco disponibile.

Livrarea

Aceste produse Dayco sunt de dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Ce fac dispozitivele de pretensionare Dayco în sistemele de curele?

Dispozitivele automate de pretensionare a curelei Dayco încorporează tehnologia inovatoare cu arc plat, permițându-i să transmită curelei un cuplu crescut atunci când este necesar. Acești dispozitive de pretensionare a curelei depășesc limitările, cum ar fi sistemele convenționale de curele trapezoidale cu cuplu limitat datorită centrelor blocate în ajustările curelei. Tensiunea insuficientă în timpul instalării sau întinderea curelei și uzura în timp pot cauza alunecarea curelei sub sarcină, ceea ce duce la performanțe slabe și defecțiuni premature. Întinzătorul automat cu arc abordează întinderea și uzura curelei prin menținerea tensiunii constante pe toată durata de viață a centurii.

Cum știm când să înlocuim o curea?

  • Inspectați întotdeauna părțile inferioare ale curelei pentru fisuri sau rupturi, în special în timpul îndoirii. O centură care este crăpată sau despicată prezintă un risc de defecțiune bruscă la un moment dat.
  • Când o centură devine smălțuită, părțile sale devin alunecoase și dure, afectând funcționalitatea corespunzătoare. Acest lucru poate duce la probleme precum supraîncălzirea componentelor precum radiatorul.
  • Exfolierea suprafeței de dedesubt a unei curele are ca rezultat o textură neuniformă, ceea ce duce la o funcționare brută și o eventuală defecțiune.
  • Acumularea de grăsime pe o curea face ca aceasta să se înmoaie, să se deterioreze și în cele din urmă să se defecteze. În plus, atunci când nervurile unei centuri încep să se desprindă, aceasta devine foarte susceptibilă la defecțiune în orice moment.

Ce măsuri de precauție trebuie luate în considerare la instalarea curelelor Dayco?

Devine extrem de important să fiți extrem de precauți pentru a preveni deteriorarea barei de levier pe corpul servodirecției și capacele de la capătul alternatorului. Evitați să aplicați forță excesivă sau să folosiți unelte pentru a forța cureaua în caneluri sau pentru a porni motorul. Angajarea în astfel de practici abuzive poate provoca daune permanente, poate duce la defectarea prematură a centurii și poate duce chiar la vătămări corporale sau daune materiale.

Produse exclusive pentru marcă