DAYCO Furtun de cauciuc

Injecție de combustibil, evacuare metalică, radiator de mare rezistență și furtunuri din silicon utilizate pentru transportul fluidelor de radiatoare. Îndeplinește standardele SAE J30R7/SAE J1527 și este disponibil în diferite lungimi, materiale și diametre

Filtru

DAYCO -

Furtunuri pentru răcirea aerului de încărcare

StilModelCuloriÎn interiorul Dia.În afara Dia.Temp. GamăTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A7758-0001Albastru3"3.23 "-65 până la 300 grade FPartea rece60 PSI€156.45
A7753-0001Albastru3-1/2 "3.73 "-65 până la 350 grade FPartea rece55 PSI€130.16
A7755-0002Albastru4"4.23 "-65 până la 350 grade FPartea rece50 PSI€145.15
B7731-0001Roșu3"3.28 "-65 până la 500 grade FPartea fierbinte60 PSI€121.08
B7732-0001Roșu3-1/2 "3.73 "-65 până la 500 grade FPartea fierbinte55 PSI€124.46
B7715-0002Roșu4"4.23 "-65 până la 500 grade FPartea fierbinte50 PSI€138.50
DAYCO -

Furtun de încălzire din silicon

StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț (ex. TVA)
A5526-100x251"1.33 "60 PSI€568.96
B5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€366.75
A5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI€403.92
A5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€388.95
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
AFK-4184"4-3/16 "€441.88
AFK-5185"5-3/16 "€449.53
StilModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
AWFF-4124"12 "4-3/16 "€241.97
AWFF-4184"18 "4-3/16 "€384.80
AWFF-4244"24 "4-3/16 "€495.30
AWFF-5125"12 "5-3/16 "€297.20
AWFF-5245"24 "5-3/16 "€544.76
AWFF-5185"18 "5-3/16 "€426.73
DAYCO -

Furtun de lichid de răcire din silicon

Furtunurile de lichid de răcire din silicon Dayco sunt folosite pentru a transporta fluidele radiatoarelor. Aceste furtunuri au o bază interioară tricotată din raion pentru o mai bună rezistență și durabilitate și conexiuni de presiune grele ideale pentru aplicare în medii ostile cu motoare. Furtunurile din silicon de la Dayco îndeplinesc standardele SAE J20 RL CLASA A și sunt rezistente la întărire, crăpare, scurgeri, substanțe chimice și orice daune cauzate de ulei, ozon și lichide de răcire. Aceste furtunuri sunt proiectate să funcționeze la temperaturi extrem de ridicate și scăzute, cu temperaturi de funcționare variind de la -65 la 350 de grade Fahrenheit.

StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț (ex. TVA)
A5515-1001"1.32 "100 PSI€128.10
A5515-1501-1/2 "1.82 "80 PSI€154.78
A5515-1251-1/4 "1.57 "90 PSI€140.36
A5515-1751-3/4 "2.07 "70 PSI€184.33
A5515-2002"2.32 "60 PSI€188.15
A5515-2502-1/2 "2.82 "50 PSI€235.41
A5515-2252-1/4 "2.57 "60 PSI€219.69
A5515-2752-3/4 "3.07 "40 PSI€235.90
A5515-3003"3.32 "35 PSI€256.78
A5515-3503-1/2 "3.82 "25 PSI€298.04
B5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€118.55
A5515-4004"4.32 "20 PSI€347.96
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A800881 / 4 "0.5 "€401.97
A800895 / 16 "0.56 "€412.94
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț (ex. TVA)
A75100GL1"1.4 "100 PSI€173.50
A75150GL1-1/2 "1.9 "85 PSI€196.32
A75125GL1-1/4 "1.7 "92 PSI€193.21
A75113GL1-1/8 "1.6 "70 PSI€173.79
A75175GL1-3/4 "2.2 "75 PSI€259.40
A75138GL1-3/8 "1.8 "92 PSI€220.26
A75163GL1-5/8 "2"85 PSI€205.12
A75188GL1-7/8 "2.3 "85 PSI€232.31
A75200GL2"2.4 "70 PSI€249.10
A75250GL2-1/2 "2.9 "50 PSI€292.28
A75225GL2-1/4 "2.7 "60 PSI€278.99
A75213GL2-1/8 "2.5 "65 PSI€266.66
A75238GL2-3/8 "2.8 "65 PSI€273.09
A75288GL2-7/8 "3.3 "40 PSI€252.48
A75350GL3-1/2 "3.9 "25 PSI€376.02
A75400GL4"4.4 "20 PSI€406.35
A75450GL4-1/2 "4.9 "20 PSI€444.36
A75500GL5"5.4 "20 PSI€481.84
A75550GL5-1/2 "5.9 "20 PSI€510.19
DAYCO -

ID furtun de injecție de combustibil 3/8 inch Diametru exterior 0.62 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
80090AD7UHF€435.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?