Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYCO 5526-075x25 Furtun de încălzire din silicon ID 3/4 in | AD7UJD 4GJY9

DAYCO 5526-075x25 Furtun de încălzire din silicon ID 3/4 in

În stoc
Element: AD7UJD Model: 5526-075x25Crucea Ref: 4GJY9
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
€403.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încălzire din silicon
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime25ft
Materialsilicon
În afara Dia.1.08 "
Temp. Gamă-65 până la 350 grade F
TipBobina
Presiune de lucru65 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)45.21
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț
DAYCO 5526-050x25 Furtun de încălzire din silicon ID 1/2 in | AD7UJB 4GJY7 5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€366.75
DAYCO 5526-062x25 Furtun de încălzire din silicon ID 5/8 in | AD7UJC 4GJY8 5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€388.94
DAYCO 5526-100x25 furtun de încălzire din silicon Id 1 in | AD7UJE 4GJZ1 5526-100x251"1.33 "60 PSI€568.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO 5526-075x25 Furtun de încălzire din silicon ID 3/4 in
€403.92 /unitate