DAYCO 5526-100x25 furtun de încălzire din silicon Id 1 in | AD7UJE 4GJZ1

DAYCO 5526-100x25 Furtun de încălzire din silicon ID 1 in

În stoc
Element: AD7UJE Model: 5526-100x25Crucea Ref: 4GJZ1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€568.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încălzire din silicon
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.1"
Lungime25ft
Materialsilicon
În afara Dia.1.33 "
Temp. Gamă-65 până la 350 grade F
TipBobina
Presiune de lucru60 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)56.13
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț
DAYCO 5526-050x25 Furtun de încălzire din silicon ID 1/2 in | AD7UJB 4GJY7 5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€366.75
DAYCO 5526-062x25 Furtun de încălzire din silicon ID 5/8 in | AD7UJC 4GJY8 5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€388.94
DAYCO 5526-075x25 Furtun de încălzire din silicon ID 3/4 in | AD7UJD 4GJY9 5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI€403.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO 5526-100x25 Furtun de încălzire din silicon ID 1 in
€568.97 /unitate