Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYCO 75150GL furtun radiator ID 1 1/2 inch diametru exterior 1.9 in | AD7UGK 4GJU5

DAYCO 75150GL furtun radiator ID 1 1/2 inch Diametru exterior 1.9 inch

În stoc
Element: AD7UGK Model: 75150GLCrucea Ref: 4GJU5
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
€196.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de radiator pentru sarcini grele
CuloriNegru / aur
În interiorul Dia.1-1/2 "
Lungime4ft
MaterialNitril
În afara Dia.1.9 "
Temp. Gamă-40 până la 212 grade F
TipClasa B Tube
Presiune de lucru85 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț
DAYCO 75200GL furtun radiator ID 2 inch diametru exterior 2.4 in | AD7UGD 4GJT8 75200GL2"2.4 "70 PSI€249.10
DAYCO 75125GL furtun radiator ID 1 1/4 inch diametru exterior 1.7 in | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1/4 "1.7 "92 PSI€193.21
DAYCO 75250GL furtun radiator ID 2 1/2 inch diametru exterior 2.9 in | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1/2 "2.9 "50 PSI€292.28
DAYCO 75225GL furtun radiator ID 2 1/4 inch diametru exterior 2.7 in | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1/4 "2.7 "60 PSI€278.99
DAYCO 75450GL furtun radiator ID 4 1/2 inch diametru exterior 4.9 in | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1/2 "4.9 "20 PSI€444.36
DAYCO 75500GL furtun radiator ID 5 inch diametru exterior 5.4 in | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4 "20 PSI€481.83
DAYCO 75288GL furtun radiator ID 2 7/8 inch diametru exterior 3.3 in | AD7UGM 4GJU7 75288GL2-7/8 "3.3 "40 PSI€252.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO 75150GL furtun radiator ID 1 1/2 inch Diametru exterior 1.9 inch
€196.32 /unitate