Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYCO WFF-512 Metal Evacuare Id 5 inch Diametru exterior 5 3/16 In | AD7ULT 4GKA6

DAYCO WFF-512 Metal Evacuare Id 5 inch Diametru exterior 5 3/16 In

În stoc
Articol: AD7ULT Model: WFF-512Crucea Ref: 4GKA6
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
€297.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEșapament metalic
CuloriSilver
În interiorul Dia.5"
Lungime12 "
Material304SS
În afara Dia.5-3/16 "
Temp. Gamă-65 până la 1000 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.332
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
DAYCO WFF-412 metal evacuare Id 4 inch diametru exterior 4 3/16 in | AD7ULP 4GKA3 WFF-4124"12 "4-3/16 "€241.96
DAYCO WFF-418 Metal Evacuare Id 4 inch Diametru exterior 4 3/16 In | AD7ULQ 4GKA4 WFF-4184"18 "4-3/16 "€384.80
DAYCO WFF-424 metal evacuare Id 4 inch diametru exterior 4 3/16 in | AD7ULR 4GKA5 WFF-4244"24 "4-3/16 "€495.30
DAYCO WFF-518 Metal Evacuare Id 5 inch Diametru exterior 5 3/16 In | AD7ULU 4GKA7 WFF-5185"18 "5-3/16 "€426.73
DAYCO WFF-524 Metal Evacuare Id 5 inch Diametru exterior 5 3/16 In | AD7ULV 4GKA8 WFF-5245"24 "5-3/16 "€544.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO WFF-512 Metal Evacuare Id 5 inch Diametru exterior 5 3/16 In
€297.20 /unitate