DAYCO Dispozitive de tensionare a curelei și scripete de tensionare

Folosit pentru a menține strânse centurile de mașini și camioane pentru a asigura tensiunea corespunzătoare asupra centurilor de motor. Disponibil atât în ​​variante ușoare, cât și în variante grele

Filtru

DAYCO -

Industria tensoarelor de centură

StilModelNumărul industrieiPreț (ex. TVA)
A8920189201€109.74
B8920289202€161.16
C8920389203€128.27
D8920489204€148.14
E8920989209€177.11
F8921189211€122.49
G8921389213€129.48
H8921589215€173.30
I8921789217€117.89
J8921889218€126.56
K8921989219€242.70
L8922089220€208.81
M8922189221€150.82
N8922389223€123.46
O8922489224€172.12
P8922589225€100.13
Q8922789227€124.81
R8922889228€118.74
S8923089230€95.16
T8923189231€97.62
U8923289232€99.67
V8923389233€145.62
W8923489234€95.19
X8923589235€195.83
Y8923689236€119.19
DAYCO -

Tensioner centură Serpentine

StilModelNumărul industrieiPreț (ex. TVA)
A8941789417€506.52
B8941889418€533.90
C8941989419€244.73
D8942089420€306.60
E8942189421€282.45
F8942289422€284.16
G8942389423€237.81
H8942489424€324.22
I8942589425€232.76
J8943089430€217.13
K8943189431€256.91
L8943489434€308.65
M8943589435€302.20
N8943689436€284.91
O8943889438€167.98
P8943989439€287.64
Q8944089440€379.34
R8944189441€197.58
F8944289442€161.26
S8944389443€236.90
T8944489444€207.49
U8944589445€185.21
V8944689446€195.50
W8944789447€296.98
X8944889448€360.74
DAYCO -

Rola de tensiune

Scripetele de pretensionare Dayco sunt folosite pentru a asigura o tensiune adecvată pe curelele motorului și pentru a menține strânse centurile de mașini și camioane. Ele sunt, de asemenea, responsabile pentru menținerea alinierii corecte a curelei de transmisie a motorului și sunt disponibile atât în ​​variantele ușoare, cât și în cele grele. Aceste scripete au rulmenți lubrifiați, suprafață netedă și toleranță dimensională fermă și, prin urmare, au mai puține vibrații și o durată de viață crescută. Scripeții pentru întinderea curelei Dayco sunt disponibile în oțel de înaltă rezistență și rezistent la uzură, metal pulbere și materiale plastice pentru utilizare în diferite medii dure.

StilModelTip de cureaNumărul industrieiPreț (ex. TVA)
A89110Greutate, Idler89110€133.04
B89103Greutate, Idler89103€114.81
C89471Greutate, Idler89471€216.79
D89104Greutate, Idler89104€57.57
E89101Greutate, Idler89101€79.34
F89472Greutate, Idler89472€272.30
G89473Greutate, Idler89473€205.22
H89102Greutate, Idler89102€91.02
I89105Greutate, Idler89105€90.32
J89111Greutate, Idler89111€94.19
K89106Greutate, Idler89106€109.22
L89107Greutate, Idler89107€310.73
M89112Greutate, Idler89112€193.26
N89109Greutate, Idler89109€124.35
O89108Greutate, Idler89108€68.75
P89474Greutate, Idler89474€205.36
Q89168Sarcină ușoară89168€138.15
R89167Sarcină ușoară89167€75.74
S89169Sarcină ușoară89169€118.36
T89156Sarcină ușoară89156€69.00
U89158Sarcină ușoară89158€91.03
V89166Sarcină ușoară89166€119.19
W89160Sarcină ușoară89160€107.93
X89170Sarcină ușoară89170€84.46
Y89149Sarcină ușoară89149€103.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?