Pentru utilizare pe: chimicale , Material garnituri: fluorocarbon , GPM: 15 , Lungimea furtunului: 12ft , Material furtun: EPDM , Material carcasă: Polipropilenă umplută cu sticlă , HP: 1/4 , Hz: 60 , Max. Cap: 34 ft. , Max. Temperatura lichidului: 130 grade F , Max. Presiune: 15 psi , Max. Temp.: 130 grade F , Max. Viscozitate: 3000 CPS , Înălțimea maximă: 34 ft. , Carcasa motorului: Total închis neventilat , Dimensiune priză: 1" , Interval pH: 3.6 la 11.9 , Faza: 1 , Material piston: Santopren , Material corpul pompei: Polipropilenă umplută cu sticlă , RPM: 360 la 2600 , Material de etanșare: fluorocarbon , Materiale umede: Polipropilenă, fluorocarbonă, oțel inoxidabil, santopren