SOTERA SS465BX713 Pompa electrica toba Diafragma 1/4 Hp | AF2RKA 6XGV9

SOTERA SS465BX713 Pompa tambur electrica membrana 1/4 CP

În stoc
Element: AF2RKA Model: SS465BX713Crucea Ref: 6XGV9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,138.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Materialul tubului de refulareEPDM
Pentru utilizare pechimicale
Materialul garnituriifluorocarbon
GPM15
Lungimea furtunului12ft
Material furtunEPDM
Material carcasăPolipropilenă umplută cu sticlă
HP1/4
Hz60
Dimensiunea intrării2"
Max. GPM pentru petrol12
Max. GPM pentru apă15
Max. Cap34 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Presiune maximă15 psi
Max. Temp.130 grade F
Max. Viscozitate3000 CPS
Cap maxim34 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
Tipul motoruluiAC electric
Dimensiunea de ieșire1"
Lungime totală33.5 "
Intervalul de pH3.6 la 11.9
Fază1
Materialul pistonuluiSantopren
Materialul corpului pompeiPolipropilenă umplută cu sticlă
RPM360 la 2600
Material sigiliufluorocarbon
Tipul tubului de aspirațiePolipropilenă
Voltaj115 VAC
Materiale umedePolipropilenă, fluorocarbonă, oțel inoxidabil, santopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)85.6
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8413110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (Da)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul motoruluiLungime totalăVoltajPreț
SOTERA SS435B Pompa tambur Diafragma 1/4 Hp 12vdc | AF2RJY 6XGV7 SS435B1"DC electric22.5 "12 VDC€2,340.21
SOTERA SS435BX713 Pompa electrica toba Diafragma 1/4 Hp | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"DC electric22.5 "12 VDC€2,005.65
SOTERA SS415BX731PG Pompa tambur electrica membrana 1/4 Hp | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"DC electric18 "12 VDC€1,421.23
SOTERA SS460BX731PG Pompa electrica toba Diafragma 1/4 Hp | AF2RKC 6XGW1 SS460BX731PG1"AC electric18 "115 VAC€1,368.68
SOTERA SS460BX731 Pompa tambur electrica Diafragma 1/4 Hp | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"AC electric16.25 "115 VAC€1,119.07
SOTERA SS415BX731 Pompa tambur electrica membrana 1/4 Hp | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"DC electric16.25 "12 VDC€1,129.35
SOTERA SS415B Pompa electrica toba Diafragma 1/4 Hp | AF2RKF 6XGW4 SS415B2"DC electric16.25 "12 VDC€1,259.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOTERA SS465BX713 Pompa tambur electrica membrana 1/4 CP
€2,138.64 /unitate