SOTERA SS415B Pompa electrica toba Diafragma 1/4 Hp | AF2RKF 6XGW4

SOTERA SS415B Pompă electrică pentru toba Diafragmă 1/4 CP

În stoc
Articol: AF2RKF Model: SS415BCrucea Ref: 6XGW4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,245.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Pentru utilizare pechimicale
Materialul garnituriifluorocarbon
GPM15
Material carcasăPolipropilenă umplută cu sticlă
HP1/4
Hz60
Dimensiunea intrării2"
Max. GPM pentru petrol12
Max. GPM pentru apă15
Max. Cap34 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Presiune maximă15 psi
Max. Temp.130 grade F
Max. Viscozitate3000 CPS
Cap maxim34 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
Tipul motoruluiDC electric
Dimensiunea de ieșire1"
Lungime totală16.25 "
Intervalul de pH3.6 la 11.9
Fază1
Materialul pistonuluiSantopren
Materialul corpului pompeiPolipropilenă umplută cu sticlă
RPM360 la 2600
Material sigiliufluorocarbon
Voltaj12 VDC
Materiale umedePolipropilenă, fluorocarbonă, oțel inoxidabil, santopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3275
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8413110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (Da)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul motoruluiLungime totalăVoltajPreț
SOTERA SS435B Pompa tambur Diafragma 1/4 Hp 12vdc | AF2RJY 6XGV7 SS435B1"DC electric22.5 "12 VDC€2,205.54
SOTERA SS435BX713 Pompa electrica toba Diafragma 1/4 Hp | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"DC electric22.5 "12 VDC€1,953.02
SOTERA SS465BX713 Pompa electrica toba Diafragma 1/4 Hp | AF2RKA 6XGV9 SS465BX7132"AC electric33.5 "115 VAC€2,018.78
SOTERA SS415BX731PG Pompa tambur electrica membrana 1/4 Hp | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"DC electric18 "12 VDC€1,343.23
SOTERA SS460BX731PG Pompa electrica toba Diafragma 1/4 Hp | AF2RKC 6XGW1 SS460BX731PG1"AC electric18 "115 VAC€1,398.16
SOTERA SS460BX731 Pompa tambur electrica Diafragma 1/4 Hp | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"AC electric16.25 "115 VAC€1,121.19
SOTERA SS415BX731 Pompa tambur electrica membrana 1/4 Hp | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"DC electric16.25 "12 VDC€1,073.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOTERA SS415B Pompă electrică pentru toba Diafragmă 1/4 CP
€1,245.17 /unitate