SOTERA

Filtru

pompe

SS435BSS435BX713SS465BX713SS415BX731PGSS460BX731PGSS460BX731SS415BX731SS415BSS460B825D075BSPP825850

Pneumatică

400G9734400G9735

pompe Filtru

Pompe de tambur

Pompele cu tambur eficiente din punct de vedere energetic concepute pentru a utiliza mai puțină energie și au un design cu supapă unidirecțională care restricționează umplerea cuvei sau a tamburilor. Nu necesită o instalație de bypass intern. Disponibil în variante 12 VDC și 115 VAC

Debitmetre

Debitmetre digitale utilizate pentru măsurarea volumului fluidului transferat. Dispuneți de un proces simplu de calibrare într-un singur pas pentru a face mai ușoară și mai precisă măsurarea fluidelor la +/- 0.5%

Debitmetru digital 3/4 in
Cod produs: AF2RKK
Model: 825D075BSPP
€463.05 /unitate
Adauga in cos
  • Debitmetre
  • Debitmetre
SOTERA

Debitmetre

Articolul (2)
Debitmetru mecanic, dimensiunea conexiunii de 1 inch, FNPT, 100 PSI max. Presiune, 2 până la 20 gpm
Cod produs: CU3CJV
Model: 825X700
€600.57 /unitate
Adauga in cos

Despre SOTERA

Sotera Systems proiectează și produce pompe și debitmetre pentru aplicații chimice agricole și industriale. Pompele cu tambur oferite de companie folosesc mai puțină putere și au un design cu supapă unidirecțională care limitează umplerea containerelor sau a butoaielor. Aceste pompe Sotera nu necesită bypass intern și sunt disponibile în variante de 12 VDC și 115 VAC. Pentru aplicații hidraulice de înaltă presiune, sunt disponibile o varietate de pompe cu palete rotative din oțel inoxidabil, conforme cu UL (cu un debit maxim de 20 gpm) în conexiuni NPT de 1 inch și BSPP de 3/4 inch. Debitmetrele Sotera sunt folosite pentru a măsura volumul fluidului transferat. Acestea au un afișaj digital și un proces de calibrare simplu, într-un singur pas, care face dozarea fluidelor mai ușoară și precisă la +/- 0.5%. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse pe Raptor Supplies.