Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOTERA 825D075BSPP Debitmetru Digital 3/4 In | AF2RKK 6XGW8

SOTERA 825D075BSPP Debitmetru digital 3/4 in

În stoc
Element: AF2RKK Model: 825D075BSPPCrucea Ref: 6XGW8
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
€500.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete0.5%
Camera de materialRyton / SS
Dimensiunea conexiunii3/4 BSPP
AfişaLCD
MontajBSPP
Dimensiune de montare3/4
Gama de debit2-20 gpm
Gama de debit @ GPM de apă2 la 20
GPM max.20
Înălţime5.625 "
Material carcasăPolipropilenă umplută cu sticlă
Lungime5"
Totalizator principal9999
Presiune maximă120 psi
Max. Temp.130 F
Max. Viscozitate100 SSU
FirBSPP
TipDigital
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de debit @ CCM de apă (7570 până la 75700)
    • Interval de debit @ GPH de apă (120-1200)
    • Totalizator cumulabil resetabil (10,000,000)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOTERA 825D075BSPP Debitmetru digital 3/4 in
€500.27 /unitate