MARATHON MOTORS Motoare de uz general, trifazice, complet închise, C Față fără picioare


Motoarele de uz general Marathon sunt ideale pentru conducerea echipamentelor precum compresoare, ventilatoare și mașini de manipulare a materialelor pentru ambalare și aplicații HVAC. Maraton motoare rezistente la picurare sunt potrivite pentru medii cu ventilație scăzută.

Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Cadru: 56C , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Orientare: Orizontală sau verticală , Faza: 3 , RPM: 1725 , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 208-230 / 460
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuPreț (ex. TVA)
A
5K33JNA943
1.5-1.6 / 0.81/31.3€517.44
B
5K35MNB114
2.1-2.2 / 1.11/21.25€828.74

DESCRIERE

  • Aceste motoare au o construcție din oțel laminat pentru o rezistență structurală ridicată.
  • Au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină a motorului pentru perioade îndelungate.
  • Acestea au o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru protecție împotriva mediilor cu umiditate ridicată.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări Frecvente

Cum se montează motoare Marathon de uz general?

Aceste motoare au o bază în stil rigid pentru instalare pe suprafețe fixe. Au un design cu arbore cu cheie pentru conectarea și antrenarea sarcinii.

Care este clasa de izolație a motoarelor de uz general Marathon?

Aceste motoare au un design NEMA B și sunt clasificate pentru izolație Clasa B.

Motoarele Marathon de uz general necesită lubrifiere frecventă?

Aceste motoare au rulmenți etanșați pentru a preveni pătrunderea prafului și a resturilor în ansamblu, prevenind astfel necesitatea lubrifierii frecvente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?