MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 Motor de uz general | AJ2LBP K254

MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2LBP Model: 5K35MNB114Crucea Ref: K254

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€625.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.1-2.2 / 1.1
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază3
RPM1725
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)39.22
Lățimea navei (cm)25.88
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: cușca veveriță inducție
    • Cod KVA: K
    • Rulmentul capătului de acționare: BLOCAT
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 Motor de uz general | AJ2LKC K253 5K33JNA9431.5-1.6 / 0.81/31.3-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 Motor de uz general
€625.88 /unitate