MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 Motor de uz general | AJ2LKC K253

MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 Motor de uz general

Articol: AJ2LKC Model: 5K33JNA943Crucea Ref: K253

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.5-1.6 / 0.8
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază3
RPM1725
Factor de serviciu1.3
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)39.7
Lățimea navei (cm)25.1
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: cușca veveriță inducție
    • Cod KVA: L
    • Rulmentul capătului de acționare: BLOCAT
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 Motor de uz general | AJ2LBP K254 5K35MNB1142.1-2.2 / 1.11/21.25€625.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 Motor de uz general