MAHR Indicator de apel


Comparatoarele Mahr-Federal vin cu rulmenți cu bijuterii, roți dințate finisate, pinioane și alte piese de precizie pentru a produce măsurători precise. Aceste unități sunt dotate cu un cadran continuu care permite confortul citirii directe. Sunt utilizate în aplicații, cum ar fi EDM, șlefuire-, lat...el-, și mașini de frezat.Citeste mai mult

Filtru
Tip rulment: Cu bijuterii , Certificat de calibrare: Nu
StilModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A
B3Q
1.68 "0.0005 "0 - 0.05 "€536.58
B
12I
1.68 "0.0001 "0 - 0.025 "€513.92
C
B7I
1.68 "0.0005 "0 - 0.125 "€474.36
D
B8I
1.68 "0.001 "0 - 0.25 "€438.56
E
2015781
2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€450.14
F
2015791
2.25 "0.001 "0 - 0.125 "€403.07
G
2015786
2.25 "0.0005 "0 - 0.075 "€386.26
H
2014699
2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€413.07
I
2015790
2.25 "0.0005 "0 - 0.125 "€418.58
J
2015792
2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€297.19
K
2014698
2.25 "0.001 "0 - 1 "€466.31

DESCRIERE

  • Acestea cuprind roți dințate întărite și cremaliere din oțel inoxidabil pentru a preveni defecțiunea indicatorului din cauza șocului și uzurii.
  • Acestea au o plasă controlată cu cremalieră și pinion pentru a elimina panta pentru răspuns și citire de precizie.
  • Acești indicatori cadran sunt încorporați cu rulmenți bijuterii pentru a rezista la frecare și pentru a prelungi durata de viață a indicatorului.
  • Sunt prevăzute cu un urec din spate și o tijă pentru montare și poziționare ușoară și au rame netede de reglare pentru o instalare ușoară.

Standarde și aprobări

  • ANSI

Întrebări Frecvente

Ce sunt indicatoarele cu cadran cu citire continuă?

Indicatoarele cu cadran cu citire continuă au gradații care cresc sau descresc într-o singură direcție față de punctul de referință (în sensul acelor de ceasornic).

Acești indicatori sunt impermeabili?

Aceste indicatoare sunt prevăzute cu aderență sigură între ramă și cristal și sunt încorporate cu un inel O pentru a preveni pătrunderea apei sau a uleiului, făcând unitatea complet impermeabilă.

Care este scopul angrenajelor într-un indicator cu cadran federal?

Acești comparatori cu cadran au roți dințate scheletizate pentru a oferi o precizie superioară cu o eroare minimă de histerezis.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?