Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAHR-FEDERAL INC. Indicator cadran 12I Agd 1 0.025 in | AE6FEV 5RHG8

MAHR Indicator cu cadran 12I Agd 1 0.025 in

În stoc
Articol: AE6FEV Model: 12ICrucea Ref: 5RHG8
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
€519.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.1 AGD
Tip spateIulie
Tip rulmentCu bijuterii
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1/4 "L cu 4-48 filet
Formați culoareaVerde
Apelați citirea0-5-0
Dimensiunea cadranului1.68 "
gradații0.0001 "
Gamă0 - 0.025 "
Interval pe revoluție0.010 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare ramă (Da)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
MAHR-FEDERAL INC. 2015781 Indicator cu cadran Agd 2 0.025 In | AE6FEJ 5RHF8 20157812.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€450.14
MAHR-FEDERAL INC. 2015786 Indicator cu cadran Agd 2 0.075 In | AE6FEK 5RHF9 20157862.25 "0.0005 "0 - 0.075 "€391.83
MAHR-FEDERAL INC. 2015790 Indicator cu cadran Agd 2 0.125 In | AE6FEL 5RHG0 20157902.25 "0.0005 "0 - 0.125 "€426.77
MAHR-FEDERAL INC. 2015791 Indicator cu cadran Agd 2 0.125 In | AE6FEM 5RHG1 20157912.25 "0.001 "0 - 0.125 "€405.25
MAHR-FEDERAL INC. 2015792 Indicator cu cadran Agd 2 0.250 In | AE6FEN 5RHG2 20157922.25 "0.001 "0 - 0.25 "€301.96
MAHR-FEDERAL INC. 2014699 Indicator cu cadran Agd 2 0.500 In | AE6FEP 5RHG3 20146992.25 "0.001 "0 - 0.5 "€434.81
MAHR-FEDERAL INC. 2014698 Indicator cu cadran Agd 2 1.00 In | AE6FEQ 5RHG4 20146982.25 "0.001 "0 - 1 "€474.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAHR Indicator cu cadran 12I Agd 1 0.025 in
€519.65 /unitate