Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSPL783 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 10a @ 300v | AF6FRV 10D256

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 10a @ 300v

În stoc
Element: AF6FRV Model: XCSPL783Crucea Ref: 10D256
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
€252.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC10A @ 300V
Lungimea actuatorului2.85 "
Material corpPlastic
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact2NC
Evaluare contact DC6A @ 300V
Adâncime7.06 "
Înălţime1.18 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Forța de operare0.18 ft.- lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilManetă cotată acționată
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: carcasă etanșă la apă, praf și rezistentă la coroziune (interioară/exterior)

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSPL583 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 1nc 10a@300v | AF6FRT 10D254 XCSPL5831NU, 1NC€264.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 10a @ 300v
€252.42 /unitate