TELEMECANIQUE SENSORS Întrerupător de siguranță acționat cu pârghie cotată


Filtru
Evaluare contact AC: 10A @ 300V , Lungimea actuatorului: 2.85 " , Materialul corpului: Plastic , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Tipul conexiunii: 30 "x 48" , Evaluare contact DC: 6A @ 300V , Adâncime: 7.06 " , Înălțime: 1.18 " , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 4, 4X, 12 , Forța de operare: 0.18 ft.- lb. , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Stil: Manetă cotată acționată , latime: 1.18 "
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
XCSPL583
1NU, 1NC€264.69
A
XCSPL783
2NC€252.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?