Motor ventilator de aerare DAYTON 1YBV9 fază împărțită Teao 1/2 CP 1725 rpm | AB4HQQ

DAYTON 1YBV9 Motor ventilator de aerare cu fază divizată Teao 1/2 CP 1725 rpm

În stoc
Element: AB4HQQ Model: 1YBV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€724.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator aerare
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
finalizareaDayton Gray
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă6.8/3.4
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.125 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare de aerare
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală11 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPoziție de montarefinalizareaAmplificatori de încărcare completăLungime totalăHPLungime mai mică axPoziția de montare a motoruluiAplicație sub motorPreț
DAYTON 1YBU8 Motor ventilator de aerare cu fază divizată Teao 1/3 CP 1725 rpm | AB4HQL 1YBU8Orizontală sau verticalăGri5.0/2.511 "1/39.125 "Toate UnghiulVentilatoare de aerare€668.89
DAYTON 1YBU9 Motor ventilator de aerare cu fază divizată Teao 3/4 CP 1725 rpm | AB4HQM 1YBU9Orizontală sau verticalăGri9.8/4.911.375 "3/49.5 "Toate UnghiulVentilatoare de aerare€613.66
Motor ventilator de aerare DAYTON 1YBV1 cu fază divizată Teao 1hp 1725rpm | AB4HQN 1YBV1Orizontală sau verticalăDayton Gray13.4/6.711.625 "19.75 "Toate UnghiulVentilatoare de aerare€730.24
Motor ventilator de aerare DAYTON 1YBV8 cu fază divizată Teao 1/2 CP 1725 rpm | AB4HQP 1YBV8Orizontală sau verticalăDayton Gray6.8/3.411 "1/29.125 "Toate UnghiulVentilatoare de aerare€542.93
DAYTON 1YBW1 Motor ventilator de aerare cu fază divizată Teao 1/2 CP 1725 rpm | AB4HQR 1YBW1OrizontalăDayton Gray6.8/3.411 "1/29.125 "Toate UnghiulVentilatoare pentru păsări de curte€743.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1YBV9 Motor ventilator de aerare cu fază divizată Teao 1/2 CP 1725 rpm
€724.98 /unitate