Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: 56 , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Fază divizată , RPM plăcuță: 1725 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.25 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Tip arbore: Cu cheie , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115/230
Motoare cu ventilator de aerare, fază divizată, 115 / 230V c.a.
Motoarele de ventilatoare de aerare Dayton sunt ideale pentru utilizarea în aplicații cu cuplu ridicat cu ciclu de funcționare continuu, cum ar fi curățătoare de hambare, transportoare, pompe de gunoi de grajd, descărcatoare de siloz și compresoare. Aceste motoare au cadru din oțel laminat pentru rezistență și durabilitate. Acestea au un design cu cuplu mare cu un arbore de motor cu cheie care se rotește în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a permite motorului să pornească în condiții de sarcină mare. Au un design complet închis al carcasei motorului, pentru a sufla aer peste motor, mai degrabă decât să permită aerului exterior să circule liber prin interiorul motorului, răcind astfel motorul și menținându-l fără contaminare. Aceste motoare au o bază rigidă sau suport pentru montarea lor orizontal sau vertical. Ele oferă protecție termică automată pentru pornirea sau oprirea funcționării ventilatorului în funcție de temperaturile ambientale admise pentru protejarea motoarelor ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare, disponibile în puteri de 1/3, 1/2, 3/4 și 1 CP.