Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 48-101 Mănuși acoperite S Poliuretan negru PR | AC3BBA 2RA95

ANSELL 48-101 Mănuși acoperite S Poliuretan negru PR

În stoc
Articol: AC3BBA Model: 48-101Crucea Ref: 2RA95
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
€4.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireTexturat
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru
ManșetăElastic
Ecartament13
Material pentru căptușealăNailon
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4015191050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 48-101 Mănuși acoperite xS Poliuretan negru PR | AC3BAZ 2RA94 48-101XS€4.56
ANSELL 48-101 Mănuși acoperite M Poliuretan Negru PR | AC3BBB 2RA96 48-101M€4.56
ANSELL 48-101 Mănuși acoperite L Poliuretan negru PR | AC3BBC 2RA97 48-101L€4.56
ANSELL 48-101 Mănuși acoperite XL Poliuretan negru PR | AC3BBD 2RA98 48-101XL€4.56
ANSELL 48-101 Mănuși acoperite 2XL Negru Poliuretan PR | AC3BBE 2RA99 48-1012XL€4.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 48-101 Mănuși acoperite S Poliuretan negru PR
€4.56 /unitate