Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 6204000 Expansion Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1-3/8 Inch Length, 25Pk | AB6QKY 22A672

MKT FASTENING 6204000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-3/8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKY Model: 6204000Crucea Ref: 22A672

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€38.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Dimensiunea filetului intern1 / 4-20
Lungime1.375 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.375 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2250
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2820
Foloseste cuȘuruburi de mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 6204000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-3/8 inch lungime, 25 buc.
€38.94 /ambalaj