BLUFF MPBR4 Bară de protecție din oțel Lungime de ridicare 48 in | AB4VLW 20G287

BLUFF MPBR4 Bară de protecție din oțel Lungime de ridicare 48 in

În stoc
Articol: AB4VLW Model: MPBR4Crucea Ref: 20G287

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€232.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă
CuloriSiguranță galbenă
Material11 ga. Oţel
Stil de montareRidica
Greutate Netă18 lb.
Lungimea nominală4 ft.
Număr de coaste0
Inălțime totală4"
Lungime totală48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4025
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8608000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGreutate NetăLungime totalăPreț
BLUFF MPBR6 Bară de protecție din oțel Lungime de ridicare 72 in | AB4VLX 20G288 MPBR6Gardă27 lb.72 "€272.69
BLUFF MPBR8 Bară de protecție din oțel Lungime de ridicare 96 in | AB4VLY 20G289 MPBR8Gardă37 lb96 "€303.69
BLUFF MPBR10 Bară de protecție din oțel Lungime de ridicare 120 in | AB4VLZ 20G290 MPBR10Gardă46 lb120 "€353.36
BLUFF TGP42-YEL Stâlp de 42 inci, înalt cu elemente de fixare | CN9RWU 58RH75 TGP42-YELGardă--€357.82
BLUFF TGP42-C-YEL Post-colț, dimensiune 42 inch, cu elemente de fixare înalte | CN9RWV 58RH76 TGP42-C-YELGardă--€352.74
BLUFF TGR10-YEL șină cu elemente de fixare, dimensiune 120 inch, 9 ft, dimensiune 8 inch | CN9RWW 58RH80 TGR10-YELElemente de fixare--€574.28
BLUFF TGR12-YEL șină cu elemente de fixare, dimensiune 144 inch, 11 ft, dimensiune 8 inch | CN9RWX 58RH81 TGR12-YELElemente de fixare--€559.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF MPBR4 Bară de protecție din oțel Lungime de ridicare 48 in
€232.21 /unitate