Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 67762 Paleta de amestecare cu gauri verde 6 x 13 in | AD2UGG 3UE56

REMCO 67762 Paleta de amestecare cu gauri verde 6 x 13 in

În stoc
Element: AD2UGG Model: 67762Crucea Ref: 3UE56
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
€121.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletă de amestecare lungă
Lungimea lamei13 "
Lățimea lamei6"
CuloriVerde
Amenajări1 piese
Tip mânerMâner T
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleNu
Lungime totală52 "
TipCu găuri
Temp.-22 până la 176 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)131.57
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 67763 Paleta de amestecare cu orificii Albastru 6 x 13 in | AD2UGH 3UE57 67763Albastru€121.85
REMCO 67764 Paleta de amestecare cu gauri rosu 6 x 13 in | AD2UGJ 3UE58 67764Roșu€121.85
REMCO 67765 Paleta de amestecare cu gauri alb 6 x 13 in | AD2UGK 3UE59 67765Alb€121.85
REMCO 67766 Paleta de amestecare cu gauri galben 6 x 13 in | AD2UGL 3UE60 67766Galben€121.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 67762 Paleta de amestecare cu gauri verde 6 x 13 in
€121.85 /unitate