KERN AND SOHN Balanțe analitice seria ABJ-N


Filtru
Clasa de calibrare: I , Tip de afișare: LCD , Lungimea carcasei: 340 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Liniaritate: +/- 0.0003g , Max. Umiditate ambientală: 85% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 1mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 10mg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 91 mm
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiUMPreț (ex. TVA)
A
ABJ 320-4NM
210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg€2,783.26
B
ABJ 80-4NM
210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg€2,128.38
C
ABJ 120-4NM
210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg€2,292.10
D
ABJ 220-4NM
214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg€2,455.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?