Balanță analitică KERN AND SOHN ABJ 320-4NM, 320g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8GYD

KERN AND SOHN Balanță analitică ABJ 320-4NM, 320g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8GYD Model: ABJ 320-4NM

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,783.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareI
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei210 x 340 x 325 mm
Înălțimea carcasei325 mm
Lungimea carcasei340 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/- 0.0003g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.0002g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, g, mg
Capacitate de cântărire320g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire91 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.97
Înălțimea navei (cm)53
Lungimea navei (cm)57
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiUMPreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ABJ 120-4NM, 120g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8GYB ABJ 120-4NM210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg€2,292.10
Balanță analitică KERN AND SOHN ABJ 220-4NM, 220g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8GYC ABJ 220-4NM214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg€2,455.82
Balanță analitică KERN AND SOHN ABJ 80-4NM, 82g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8GYE ABJ 80-4NM210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg€2,128.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ABJ 320-4NM, 320g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€2,783.27 /unitate