SHARON PIPING Cuplare


Filtru
Clasa: 3000 , Tipul conexiunii: Sudură cu soclu
StilModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
S5034CP010
304 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1 13 / 16 "1"€40.45
B
S5034CP014
304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-35/64 "1.5 "€87.70
C
S4034CP024
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€262.77
B
S5034CP012
304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-15/64 "1.25 "€67.05
A
S5034CP003
304 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1.031 "3 / 8 "€19.65
B
S5034CP020
304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-31/32 "2"€125.73
C
S4034CP014
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.5 "1.5 "€122.46
A
S5036CP001
316 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F31 / 32 "1 / 8 "€16.68
A
S5036CP002
316 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "1 / 4 "€17.07
A
S5036CP003
316 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1.031 "3 / 8 "€22.52
B
S5036CP020
316 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-31/32 "2"€161.96
A
S5036CP006
316 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1.5 "3 / 4 "€38.51
A
S5036CP010
316 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1 13 / 16 "1"€49.57
B
S5036CP012
316 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-15/64 "1.25 "€80.28
C
S4036CP014
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.5 "1.5 "€134.24
C
S4036CP020
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3"2"€189.86
C
S4036CP024
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€381.94
C
S4036CP030
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F4.25 "3"€521.10
A
S5036CP004
316 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1-17/64 "1 / 2 "€26.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?