Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5036CP003 Coupling 3/8 Inch 316 Stainless Steel | AC3KEF 2UB18

SHARON PIPING S5036CP003 Cuplaj 3/8 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC3KEF Model: S5036CP003Crucea Ref: 2UB18

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€25.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@150 grade F
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.1.031 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307221000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034CP012 Cuplaj 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-15/64 "1.25 "€70.29
SHARON PIPING S5034CP014 Cuplaj 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-35/64 "1.5 "€90.68
SHARON PIPING S5034CP020 Cuplaj 2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-31/32 "2"€133.62
SHARON PIPING S5036CP012 Cuplaj 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-15/64 "1.25 "€91.54
SHARON PIPING S5036CP020 Cuplaj 2 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-31/32 "2"€167.79
SHARON PIPING S4034CP014 Cuplaj 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.5 "1.5 "€125.42
SHARON PIPING S4034CP024 Cuplaj 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€300.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5036CP003 Cuplaj 3/8 inch din oțel inoxidabil 316
€25.11 /unitate